Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 867V-528CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 6 x 2 Inch Size, CPVC | AC8VXM 3EDW7

SPEARS VALVES 867V-528CSR speciális megerősített szorítós nyereg, FKM, cink, 6 x 2 hüvelykes méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AC8VXM Típus: 867V-528CSRKereszthivatkozás: 3EDW7
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
€741.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagViton
AnyagCPVC
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet73F
Kimeneti csatlakozás2 "FIPT
Kimeneti cső mérete2"
Csőméret6"
Szükséges furatméret2-1 / 4 "
menetrend80
típusKétrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásKimeneti csatlakozásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 867V-247CSR Különleges megerősített szorítós nyereg, FKM, cink, 2 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"€267.10
SPEARS SZELEPEK 867V-248CSR Különleges megerősített szorítós nyereg, FKM, cink, 2 x 3/4 hüvelykes méret, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"€268.50
SPEARS SZELEPEK 867V-249CSR speciális megerősített szorító nyereg, FKM, cink, 2 x 1 hüvelykes méret, CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSI1 "FIPT2"€268.50
SPEARS SZELEPEK 867V-333CSR Különleges megerősített szorítós nyereg, FKM, cink, 3 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"€353.26
SPEARS SZELEPEK 867V-334CSR Speciális megerősített szorítós nyereg, FKM, cink, 3 x 3/4 hüvelykes méret, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"€354.93
SPEARS SZELEPEK 867V-335CSR Speciális megerősített szorítós nyereg, FKM, cink, 3 x 1 hüvelykes méret, CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"€358.29
SPEARS SZELEPEK 867V-337CSR Speciális megerősített szorítós nyereg, FKM, cink, 3 x 1-1/2 hüvelykes méret, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"€368.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 867V-528CSR speciális megerősített szorítós nyereg, FKM, cink, 6 x 2 hüvelykes méret, CPVC
€741.37 /Mértékegység