Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 8171-040 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 4 méret, PVC | AC9CPL 3FMZ7

SPEARS VALVES 8171-040 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 4 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9CPL Modell: 8171-040Kereszthivatkozás: 3FMZ7
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
€746.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály adapter
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
TömítőanyagNeoprén
Hossz5"
Max. Nyomás150 psi
Csőméret4"
Szükséges furatméret5-1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 73 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4715
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
SPEARS VALVES 8171-005 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1/2 méret, PVC | AC9CPD 3FMY9 8171-0053"1 / 2 "€88.62
SPEARS VALVES 8171-007 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 3/4 méret, PVC | AC9CPE 3FMZ1 8171-0073"3 / 4 "€99.27
SPEARS VALVES 8171-010 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1 méret, PVC | AC9CPF 3FMZ2 8171-0103 1 / 3 "1"€113.43
SPEARS VALVES 8171-012 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1-1/4 méret, PVC | AC9CPG 3FMZ3 8171-0123 13 / 32 "1.25 "€131.25
SPEARS VALVES 8171-015 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 1-1/2 méret, PVC | AC9CPH 3FMZ4 8171-0153.5931.5 "€151.27
SPEARS VALVES 8171-020 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 2 méret, PVC | AC9CPJ 3FMZ5 8171-0204.125 "2"€222.24
SPEARS VALVES 8171-030 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 3 méret, PVC | AC9CPK 3FMZ6 8171-0305.5 "3"€362.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 8171-040 Tartályadapter, foglalat x FPT, neoprén tömítés, 4 méret, PVC
€746.39 /Mértékegység