Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 802-101SR Speciális megerősített szűkítő póló, foglalat x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC | AC9CJL 3FLT2

SPEARS VALVES 802-101SR speciálisan megerősített szűkítő póló, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9CJL Modell: 802-101SRKereszthivatkozás: 3FLT2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€62.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaPVC, rozsdamentes acél
színekSötét szürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x FNPT
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES 802-072SR Speciálisan megerősített szűkítő póló, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/2 x 1/4 hüvelykes méret, PVC | AC9CJJ 3FLR9 802-072SR1 / 2 "x 1 / 4"€51.23
SPEARS VALVES 802-098SR Speciális megerősített reduktor Tee, foglalat x FPT, Schedule 80, 3/4 x 1/4 hüvelykes méret, PVC | AC9CJK 3FLT1 802-098SR3 / 4 "x 1 / 4"€62.75
SPEARS VALVES 802-211SR Speciális megerősített reduktor Tee, foglalat x FPT, Schedule 80, 1-1/2 x 1 hüvelyk, PVC | AC9CJM 3FLT3 802-211SR1-1 / 2 "x 1"€115.42
SPEARS VALVES 802-072SRBC Speciális megerősített szűkítő póló, foglalat x FPT, Schedule 80, 1/2 x 1/4 hüvelyk, PVC | BU6ZNP 802-072SRBC-€13.06
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 802-131SR Speciális megerősített reduktor Tee, foglalat x FPT, Schedule 80, 1 x 3/4 hüvelykes méret, PVC | BU6ZPB 802-131SR-€40.15
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 802-166SR Speciális megerősített szűkítő póló, foglalat x FPT, Schedule 80, 1-1/4 x 1/2 hüvelyk, PVC | BU6ZPD 802-166SR-€28.39
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 802-207SR Speciális megerősített reduktor Tee, foglalat x FPT, Schedule 80, 1-1/2 x 1/4 hüvelyk, PVC | BU6ZPH 802-207SR-€49.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 802-101SR speciálisan megerősített szűkítő póló, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC
€62.27 /Mértékegység