Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1292001 Egyenes fuvolacsap 1/2 hüvelyk x 13 S/o | AG4GCQ 33YX05

OSG 1292001 Egyenes fuvolacsap 1/2 hüvelyk x 13 S/o

Raktáron
Tétel: AG4GCQ Típus: 1292001Kereszthivatkozás: 33YX05

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€152.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezGőz-oxid
Lista száma916
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz6"
Hangmagasság13
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.507 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 21 / 32 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
OSG 1590101 Egyenes fuvolacsap 1/4 hüvelykes x 20 S/o | AG4EJW 33YP12 1590101Túlméretes csatlakozó101H41"UNC2.5 "20+0.005€21.51
OSG 1590301 Egyenes fuvolacsap E dugó 1/4 hüvelyk x 28 S/o | AG4EJY 33YP14 1590301Túlméretes csatlakozó101H41"UNF2.5 "28+0.005€21.51
OSG 1975601 Egyenes fuvolacsap alsó 16 x 1.50 mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601fenék141446mmMetrikus finom97mm1.50mmD6€100.97
OSG 22622 egyenes fuvolacsap alsó 6 x 1.00 mm S/o | AG4EKX 33YW28 22622fenék121324mmMetrikus Durva62mm1.00mm2€20.44
OSG 22628 egyenes fuvolacsap alja 8 x 1.25 mm S/o | AG4EKZ 33YW30 22628fenék121430mmMetrikus Durva70mm1.25mm2€22.07
OSG 22633 egyenes fuvolacsapos dugó 10x1.50 mm S/o | AG4ELA 33YW31 22633Dugó121432mmMetrikus Durva75mm1.50mm2€47.67
OSG 1125901 Egyenes fuvolacsap 5/8 hüvelyk x 18 S/o | AG4FAV 33YP10 1125901Dugó101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€99.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1292001 Egyenes fuvolacsap 1/2 hüvelyk x 13 S/o
€152.67 /Mértékegység