Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 467E-419SR Különleges megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 4 x 1-1/2 méret, PVC | AC8WEQ 3EFK7

SPEARS VALVES 467E-419SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 4 x 1-1/2 méretű, PVC

Raktáron
Tétel: AC8WEQ Típus: 467E-419SRKereszthivatkozás: 3EFK7
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
€212.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagEPDM
AnyagPVC
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet73 fok F
Kimeneti csatlakozás1-1 / 2 "(FNPT) aljzat
Kimeneti cső mérete1-1 / 2 "
Csőméret4"
Szükséges furatméret1-3 / 4 "
menetrend40
típusKétrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásKimeneti csatlakozásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 467E-247SR Különleges megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1/2 méretű, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) aljzat2"€146.79
SPEARS VALVES 467E-248SR Speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 3/4 méret, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) aljzat2"€126.59
SPEARS SZELEPEK 467E-249SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1 méret, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) aljzat2"€113.44
SPEARS SZELEPEK 467E-333SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1/2 méret, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) aljzat3"€159.93
SPEARS SZELEPEK 467E-334SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 3/4 méret, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) aljzat3"€169.70
SPEARS VALVES 467E-335SR Speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1 méret, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) aljzat3"€164.96
SPEARS SZELEPEK 467E-337SR Különleges megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1-1/2 méret, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) aljzat3"€192.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 467E-419SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 4 x 1-1/2 méretű, PVC
€212.02 /Mértékegység