Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 467E-249SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1 méret, PVC | AC8WEF 3EFJ7

SPEARS VALVES 467E-249SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1 méretű, PVC

Raktáron
Tétel: AC8WEF Típus: 467E-249SRKereszthivatkozás: 3EFJ7
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
€113.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagEPDM
AnyagPVC
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet73 fok F
Kimeneti csatlakozás1 "(FNPT) aljzat
Kimeneti cső mérete1"
Csőméret2"
Szükséges furatméret1-1 / 8 "
menetrend40
típusKétrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásKimeneti csatlakozásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 467E-247SR Különleges megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1/2 méretű, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) aljzat2"€146.79
SPEARS VALVES 467E-248SR Speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 3/4 méret, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) aljzat2"€126.59
SPEARS SZELEPEK 467E-333SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1/2 méret, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) aljzat3"€159.93
SPEARS SZELEPEK 467E-334SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 3/4 méret, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) aljzat3"€169.70
SPEARS VALVES 467E-335SR Speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1 méret, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) aljzat3"€164.96
SPEARS SZELEPEK 467E-337SR Különleges megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 1-1/2 méret, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) aljzat3"€192.74
SPEARS SZELEPEK 467E-338SR Különleges megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 3 x 2 méret, PVC | AC8WEL 3EFK3 467E-338SR235 PSI2 "(FNPT) aljzat3"€162.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 467E-249SR speciális megerősített bilincs nyereg, FPT, EPDM, horganyzott csavar, 2 x 1 méretű, PVC
€113.44 /Mértékegység