Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 3622R-020 Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC | AF6ZKA 20RK49

SPEARS VALVES 3622R-020 szabványos utólag beépíthető golyóscsap, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AF6ZKA Modell: 3622R-020Kereszthivatkozás: 20RK49

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€394.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 61 G. melléklet
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret2"
KikötőAljzat / Cső
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPoly
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTömítés anyagaÁr
SPEARS VALVES 3622R-005 Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalatos, EPDM, 1/2 méretű, PVC | AF6ZJV 20RK44 3622R-0051 / 2 "FKM€108.65
SPEARS VALVES 3622R-007 Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalat, EPDM, 3/4 méret, PVC | AF6ZJW 20RK45 3622R-0073 / 4 "EPDM€134.46
SPEARS VALVES 3622R-010 Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalat, EPDM, 1 méret, PVC | AF6ZJX 20RK46 3622R-0101"EPDM€183.32
SPEARS VALVES 3622R-012 Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalatos, EPDM, 1-1/4 méretű, PVC | AF6ZJY 20RK47 3622R-01211 / 4 "EPDM€205.02
SPEARS VALVES 3622R-015 Standard utólagos golyóscsap, foglalat, EPDM, 1-1/2 méret, PVC | AF6ZJZ 20RK48 3622R-01511 / 2 "EPDM€295.92
SPEARS VALVES 3622RS-012 Standard utólagos golyóscsap, foglalatos, EPDM, 1-1/4 méretű, PVC | CB9JCL 3622RS-012--€94.16
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 3622RS-007 Standard utólag beépíthető golyóscsap, foglalatos, EPDM, 3/4 méretű, PVC | CB9JCM 3622RS-007--€57.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 3622R-020 szabványos utólag beépíthető golyóscsap, foglalat, EPDM, 2 méret, PVC
€394.51 /Mértékegység