Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 3622-025 Standard golyósszelep, foglalat, EPDM, 2-1/2 méretű, PVC | AF6ZKL 20RK59

SPEARS VALVES 3622-025 szabványos golyóscsap, foglalat, EPDM, 2-1/2 méretű, PVC

Raktáron
Cikkszám: AF6ZKL Modell: 3622-025Kereszthivatkozás: 20RK59
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
€713.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 61 G. melléklet
Kapcsolat típusaFoglalat x FPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás150 psi @ 73 fok F
Csőméret21 / 2 "
KikötőAljzat / Cső
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPoly
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES 3622-030 Standard golyósszelep, foglalat, EPDM, 3 méret, PVC | AF6ZKM 20RK60 3622-0303"€936.06
SPEARS VALVES 3622-040 Standard golyósszelep, foglalat, EPDM, 4 méret, PVC | AF6ZKN 20RK61 3622-0404"€1,496.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 3622-025 szabványos golyóscsap, foglalat, EPDM, 2-1/2 méretű, PVC
€713.96 /Mértékegység