Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2132-020C Kompakt golyóscsap, 2 méret, CPVC, aljzatvég, FKM | AF6ZJF 20RK31

SPEARS VALVES 2132-020C kompakt golyóscsap, 2 méretű, CPVC, aljzatvég, FKM

Raktáron
Tétel: AF6ZJF Modell: 2132-020CKereszthivatkozás: 20RK31
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
€499.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt gömbcsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret2"
KikötőAljzat / Cső
Tömítés anyagaFKM
Ülés anyagaFKM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPTFE
Temp. Hatótávolság32 fok és 190 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES 2132-005C Kompakt golyóscsap, 1/2 méretű, CPVC, aljzatvég, FKM | AF6ZJB 20RK26 2132-005C1 / 2 "€124.41
SPEARS VALVES 2132-007C Kompakt golyóscsap, 3/4-es méret, CPVC, aljzatvég, FKM | AF6ZJC 20RK27 2132-007C3 / 4 "€150.19
LÁNDASZELEPEK 2132-010C Kompakt golyóscsap, 1 méret, CPVC, aljzatvég, FKM | AF6ZJD 20RK28 2132-010C1"€209.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2132-020C kompakt golyóscsap, 2 méretű, CPVC, aljzatvég, FKM
€499.86 /Mértékegység