Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2031-012C tolózár, menetes, FKM, 1-1/4 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AD7WWU Modell: 2031-012CKereszthivatkozás: 4GXT3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€649.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaCPVC
Motorházfedél stílusCsavart
Kapcsolat típusaFNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 9 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Tömítés anyagaViton
Szár anyagaCPVC
A fogantyú teteje a bemeneti központig6.625 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagCPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SPEARS VALVES 2031-005C Tolózár, Menetes, FKM, 1/2 Méret, CPVC | AD7WWQ 4GXR9 2031-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€281.30
SPEARS VALVES 2031-007C Tolózár, Menetes, FKM, 3/4 Méret, CPVC | AD7WWR 4GXT1 2031-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€293.98
SPEARS VALVES 2031-010C Tolózár, Menetes, FKM, 1 Méret, CPVC | AD7WWT 4GXT2 2031-010C3 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€320.71
SPEARS VALVES 2031-015C Tolózár, Menetes, FKM, 1-1/2 Méret, CPVC | AD7WWV 4GXT4 2031-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€632.14
SPEARS VALVES 2031-020C Tolózár, Menetes, FKM, 2 Méret, CPVC | AD7WWW 4GXT5 2031-020C3 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€824.95
SPEARS VALVES 2031-025C Tolózár, Menetes, FKM, 2-1/2 Méret, CPVC | BZ4LZT 2031-025C---€1,647.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2031-012C tolózár, menetes, FKM, 1-1/4 méret, CPVC
€649.44 /Mértékegység