Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2031-012 tolózár, menetes, FKM, 1-1/4 méretű, PVC

Raktáron
Tétel: AD7WWF Modell: 2031-012Kereszthivatkozás: 4GXP9
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
€209.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaPVC
Motorházfedél stílusCsavart
Kapcsolat típusaFNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 9 / 16 "
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret1.25 "
Tömítés anyagaViton
Szár anyagaPVC
A fogantyú teteje a bemeneti központig6.625 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SPEARS VALVES 2031-005 Tolózár, Menetes, FKM, 1/2 Méret, PVC | AD7WWC 4GXP6 2031-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€94.91
SPEARS VALVES 2031-007 Tolózár, Menetes, FKM, 3/4 Méret, PVC | AD7WWD 4GXP7 2031-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€110.19
SPEARS VALVES 2031-010 Tolózár, Menetes, FKM, 1 Méret, PVC | AD7WWE 4GXP8 2031-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€137.61
LÁNDÁSZELEPEK 2031-015 Tolózár, Menetes, FKM, 1-1/2 Méret, PVC | AD7WWG 4GXR1 2031-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "€272.82
SPEARS VALVES 2031-020 Tolózár, Menetes, FKM, 2 Méret, PVC | AD7WWH 4GXR2 2031-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€308.72
LÁNDÁSZELEPEK 2031-025 Tolózár, Menetes, FKM, 2-1/2 Méret, PVC | BZ4LZQ 2031-025---€1,076.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2031-012 tolózár, menetes, FKM, 1-1/4 méretű, PVC
€209.62 /Mértékegység