Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 1884-120 Mellék, menetes egyik vég, 80. táblázat, 1 x 12 méret, PVC | AC9LJD 3HFR7

SPEARS VALVES 1884-120 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 1 x 12 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LJD Modell: 1884-120Kereszthivatkozás: 3HFR7
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
€13.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz12 "
AnyagPVC
Max. Nyomás315 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret1"
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1884-020 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 1 x 2 méret, PVC | AC9LHZ 3HFR3 1884-0202"€4.83
SPEARS VALVES 1884-030 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1 x 3 méret, PVC | AC9LJA 3HFR4 1884-0303"€5.51
SPEARS SZELEPEK 1884-040 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. táblázat, 1 x 4 méret, PVC | AC9LJB 3HFR5 1884-0404"€6.39
SPEARS SZELEPEK 1884-060 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 1 x 6 méret, PVC | AC9LJC 3HFR6 1884-0606"€9.76
LÁNDÁK SZELEPEK 1884-015 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 1 x 1-1/2 méret, PVC | BU6BYK 1884-015-€2.27
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1884-005 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80-as séma, 1 x CL méret, PVC | BU6BYM 1884-005-€2.02
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1884-055 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1 x 5-1/2 méret, PVC | BU6BYY 1884-055-€3.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1884-120 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 1 x 12 méret, PVC
€13.96 /Mértékegység