Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1882-030 Mellbimbó, Menetes egyik vég, Schedule 80, 1/2 x 3 Méret, PVC | AC9LHP 3HFP3

SPEARS VALVES 1882-030 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1/2 x 3 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LHP Modell: 1882-030Kereszthivatkozás: 3HFP3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz3"
AnyagPVC
Max. Nyomás425 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1882-020 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 2 méret, PVC | AC9LHN 3HFP2 1882-0202"€3.19
SPEARS SZELEPEK 1882-040 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 4 méret, PVC | AC9LHQ 3HFP4 1882-0404"€3.90
SPEARS SZELEPEK 1882-060 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 6 méret, PVC | AC9LHR 3HFP5 1882-0606"€4.94
SPEARS VALVES 1882-120 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 12 méret, PVC | AC9LHT 3HFP6 1882-12012 "€8.18
SPEARS VALVES 1882-480 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 48 méret, PVC | BU6BXM 1882-480-€16.82
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1882-005 Mellék, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 1/2 x CL méret, PVC | BU7PXJ 1882-005-€2.33
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1882-005BC Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 1/2 x CL méret, PVC | BU7PXR 1882-005BC-€2.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1882-030 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1/2 x 3 méret, PVC
€3.62 /Mértékegység