Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 1882-120 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 12 méret, PVC | AC9LHT 3HFP6

SPEARS VALVES 1882-120 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1/2 x 12 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LHT Modell: 1882-120Kereszthivatkozás: 3HFP6
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
€8.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz12 "
AnyagPVC
Max. Nyomás425 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1882-020 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 2 méret, PVC | AC9LHN 3HFP2 1882-0202"€3.19
SPEARS SZELEPEK 1882-030 Mellbimbó, Menetes egyik vég, Schedule 80, 1/2 x 3 Méret, PVC | AC9LHP 3HFP3 1882-0303"€3.62
SPEARS SZELEPEK 1882-040 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 4 méret, PVC | AC9LHQ 3HFP4 1882-0404"€3.90
SPEARS SZELEPEK 1882-060 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 6 méret, PVC | AC9LHR 3HFP5 1882-0606"€4.94
SPEARS VALVES 1882-480 Mellék, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 1/2 x 48 méret, PVC | BU6BXM 1882-480-€16.82
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1882-005 Mellék, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 1/2 x CL méret, PVC | BU7PXJ 1882-005-€2.33
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1882-005BC Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. ütemezés, 1/2 x CL méret, PVC | BU7PXR 1882-005BC-€2.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1882-120 mellbimbó, menetes egyik vég, 80. ütemezés, 1/2 x 12 méret, PVC
€8.18 /Mértékegység