BURNDY YS26 Butt Splice, 2/0 AWG

Tétel: CF4DYE Modell: YS26

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
SzínkódFekete
AnyagRéz
Teljes hossz0.27 "
Szalaghossz1-1 / 2 "
Feszültségértékelés0.32 "
Vezetékméret2/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódMax. FeszültségTeljes hosszVezetékméretÁr
BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG | CF4DXH YS6CKék-2.380 "6 AWG-
ajánlatkérés
BURNDY YS46 Butt Splice, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46Zöld-0.12 "6.87 "-
ajánlatkérés
BURNDY YS44 réz tompacsatlakozó, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44fehér-18.59 "6.82 "-
ajánlatkérés
BURNDY YS3C réz csikkhasítás, 3 AWG | CF4DXM YS3Cfehér--3 AWG-
ajánlatkérés
BURNDY YS39 Butt Splice, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Fekete-6.38 "7.29 "-
ajánlatkérés
BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil | CF4DXU YS34barna-4.91 "500 kcmil-
ajánlatkérés
BURNDY YS32 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXX YS32Kék-4.62 "7.07 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YS26 Butt Splice, 2/0 AWG