Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 1832-030C ipari golyóscsap, 3 méret, CPVC, aljzatvég, FKM

Raktáron
Tétel: AC8XGM Modell: 1832-030CKereszthivatkozás: 3EMA8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1,931.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagCPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaCPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaZáró póló
Max. Nyomás235 psi WOG
Csőméret3"
KikötőTele
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaCPVC
Szár típusaSafe-T-Shear (R)
Temp. Hatótávolság73 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEARS VALVES 1822-030CUL Ipari golyóscsap, 3 méret, CPVC, foglalat, FKM | BY4QQF 1822-030CUL€740.99
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 1832-040CUL Ipari golyóscsap, 4 méret, CPVC, foglalat, FKM | CC2EWL 1832-040CUL€1,491.88
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 1832-080C Ipari ventilátoros golyósszelep, 8-as méret, CPVC, foglalat, FKM | CC2EWM 1832-080C€6,687.70
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 1832-007CUL Ipari golyóscsap, 3/4 méret, CPVC, foglalat, FKM | CC3AZV 1832-007CUL€117.52
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 1832-012CUL Ipari golyóscsap, 1-1/4 méret, CPVC, foglalat, FKM | CC3AZX 1832-012CUL€222.41
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 1832-005CUL Ipari golyóscsap, 1/2 méretű, CPVC, foglalat, FKM | CC3BAA 1832-005CUL€93.28
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 1832-010CUL Ipari golyóscsap, 1 méret, CPVC, foglalat, FKM | CC3BAB 1832-010CUL€139.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1832-030C ipari golyóscsap, 3 méret, CPVC, aljzatvég, FKM
€1,931.17 /Mértékegység