Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN SE-950 tesztkészlet, zuhany és szemmosó | CE2BLP

SPEAKMAN SE-950 tesztkészlet, zuhany és szemmosó

Raktáron
Tétel: CE2BLP Modell: SE-950

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€386.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
HS-kód3926909985
Származási országUS

Termék részletek:

Beszédember vízvezeték-termékeket és biztonsági berendezéseket gyárt kereskedelmi létesítményekben, valamint a gyártó- és vegyiparban. A Speakman SE-950 zuhany- és szemmosó tesztkészlet a vészhelyzeti biztonsági zuhanyok és szemöblítések teljesítményének vizsgálatára szolgál. A sürgősségi szemmosó és zuhanyozó állomásokat elsősorban vegyi alkalmazásokban használják a vegyi anyagok és irritáló anyagok eltávolítására a munkavállaló testéből, arcából vagy szeméből, valamint a sérülések/balesetek megelőzésére.

Jellemzők:

  • A Speakman SE-950 zuhany- és szemmosó tesztkészlet olyan eszközöket tartalmaz, mint a vödör és a fedél, a tölcsérhüvely, a rögzítőgyűrű, a fogantyú és a szemmosó teszter.
  • Az 5 gallonos / 20 literes fehér vödör és fedél műanyag felépítésű, és összegyűjti a zuhanyállomásokból kiadagolt vizet.
  • A vinilből készült tölcsérhüvely a vizet a zuhanyfejekből a vödörbe vezeti.
  • Az acél rögzítőgyűrű és a PVC fogantyú összeköti a tölcsérhüvelyt a zuhanyfejjel, és szabályozza a víz áramlását.
  • A műanyagból készült szemmosó teszter mérőeszközként működik, amellyel a szemmosó állomásokon méri a vízáramlás magasságát, áramlási sebességét és egyéb paramétereit.

Kompatibilis tartozékok:

  • Speakman áztató záporok: Veszélyes vegyi anyagoknak kitett munkavállalók teljes testének sürgősségi öblítésére szolgálnak.
  • Speakman szemmosó állomások: Irritáló vagy vegyi anyagok eltávolítására szolgálnak a dolgozók szeméből a szemsérülések megelőzése érdekében.
  • Speakman kombinációs egységek: Ezek az egységek vészzuhany-rendszereket és szem- és arcmosó rendszereket is biztosítanak egy helyen, hogy vészhelyzetekben könnyebben hozzáférjenek és gyorsan karbantartsák.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI/ISEA Z358.1
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen gyakran kell tesztelni a vészzuhany- és szemmosóállomásokat?

V. A felhasználóknak hetente kell működtetniük ezeket a vészhelyzeti, zuhany- és szemmosó egységeket a víz áramlásának teszteléséhez. A teljes körű ellenőrzést időszakonként vagy évente lehet elvégezni a helyi biztonsági előírásoknak és irányelveknek megfelelően.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a vészzuhany- és szemmosó állomások telepítésekor?

    A.
  • A felhasználók a zuhany- és szemmosó állomásokat jól megvilágított helyre, jól látható táblával szereljék fel. Az ezekhez az állomásokhoz vezető útnak akadálymentesnek kell lennie az időmegtakarítás és a balesetek megelőzése érdekében.
  • Ezeket a veszélyes alkalmazástól számított 10 másodpercen belül kell elhelyezni, és közvetlenül az erős savakkal vagy maró anyagokkal kapcsolatos veszélyek mellett kell elhelyezni.
  • Az egységeknek a működtetés után egy másodpercen belül el kell kezdeniük a vízellátást. A betáplált víznek langyos hőmérsékletűnek kell lennie, 16-38 °C (60-100 °F).

K. Milyen lépéseket kell tenniük a dolgozóknak, ha veszélyes vegyi anyagoknak vannak kitéve?

    A.
  • Azonnal használjon vészzuhanyt vagy szemöblítést, ha bőre vagy szeme veszélyes vegyi anyagoknak vagy irritáló anyagoknak van kitéve. A késleltetett mosás helyrehozhatatlan szövet- vagy szemkárosodást okozhat.
  • Ha szembe kerül, öblítse ki a szemet legalább 15 percig. A szemeket nyitva kell tartani és minden irányba forgatni a szennyeződések alapos eltávolítása érdekében.
  • Bőrrel való érintkezés esetén öblítse le bő vízzel a kitett testrészt legalább 15 percig. A felhasználónak/dolgozónak le kell vennie a szennyezett ruházatot, ékszert és cipőt az alapos tisztításhoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SE-950 tesztkészlet, zuhany és szemmosó
€386.26 /Mértékegység