SPEAKMAN SE-1100 szem- és arclemosó állomás, talapzaton, műanyag, sárga | AJ8CPB

SPEAKMAN SE-1100 Szem- és arcmosó állomás, talapzatra szerelhető, műanyag, sárga

Raktáron
Tétel: AJ8CPB Modell: SE-1100

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,029.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem- / Arclemosó állomás
színekSárga
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Kapcsolat típusaMenetes cső
Áramlási sebesség4.9 GPM @ 30 PSI
HandleOldal
Magasság41.63 "
telepítés típusaPadlóra szerelt
Hossz12.94 "
Szelep típusagolyóscsap
Szélesség14.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.315
Hajó magassága (cm)31.19
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód8424909080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszÁr
SPEAKMAN SE-1000 szem- és arclemosó állomás, falra szerelhető, műanyag, sárga | AJ8CNZ SE-1000Sárga8.25 "20.1 "€762.49
SPEAKMAN SE-1050 szem- és arclemosó állomás, falra szerelhető, műanyag, króm | AJ8CPA SE-1050króm8.25 "20.1 "€964.32
SPEAKMAN SE-1150 Szem- és arclemosó rendszer, talapzatra szerelt tál, rozsdamentes acél, króm | AJ8CPC SE-1150króm41.63 "12.94 "€1,278.14
SPEAKMAN SE-1155 Szem- és arclemosó rendszer, talapzatra szerelve, rozsdamentes acél, króm | AJ8CPD SE-1155króm41.63 "12.94 "€2,146.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SE-1100 Szem- és arcmosó állomás, talapzatra szerelhető, műanyag, sárga
€1,029.66 /Mértékegység