Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN S-1557 Kád kifolyó nem terelő | AA6ZCQ 15F353

SPEAKMAN S-1557 kád kifolyó, nem terelő

Raktáron
Tétel: AA6ZCQ Típus: S-1557Kereszthivatkozás: 15F353

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKád kiöntő
Szín / BefejezésCsiszolt króm
csatlakozás1 / 2 "
Fedőanyagcink
Hossz5.75 "
Anyagcink
típusNem terelő, Neo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481905000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHossztípusÁr
SPEAKMAN S-1561 Kádkiöntő nem terelő | AA6ZCZ 15F369 S-15616 3 / 32 "Nem terelő, kaszpi€84.88
SPEAKMAN S-1559 kád kifolyó Non Diverter | AA6ZDE 15F383 S-15596 3 / 32 "Nem Diverter, Alexandria€70.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN S-1557 kád kifolyó, nem terelő
€71.95 /Mértékegység