Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC6B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24vac Buna N | AF6RTK 20HL63

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC6B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24vac Buna N

Raktáron
Tétel: AF6RTK Típus: 6200-B70-AAC6BKereszthivatkozás: 20HL63
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
€84.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaÜveggel töltött nylon
Térfogat-együttható0.61
TekercsházVíz- és porfeszes
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4, 4X
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.13 / 64 "
Teljes magasság3 13 / 64 "
Teljes hossz1 13 / 16 "
Teljes szélesség1 15 / 32 "
Csőméret3 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás100 psi
Tömítés anyagaBuna N.
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VAC
Watts8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.65
HS-kód8481200020

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.CsőméretTömítés anyagaFeszültségWattsÁr
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B mágnesszelep 1/4 hüvelyk 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39 6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.24 VAC8€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B mágnesszelep 1/4 hüvelyk 120vac Buna N | AF6RRK 20HL40 6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.120 VAC8€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B mágnesszelep 1/4 hüvelyk 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL41 6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.12 VDC10€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B mágnesszelep 1/4 hüvelyk 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL42 6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.24 VDC10€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B mágnesszelep 1/4 hüvelyk 24vac Epdm | AF6RRN 20HL43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B mágnesszelep 1/4 hüvelyk 120vac Epdm | AF6RRP 20HL44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B mágnesszelep 1/4 hüvelykes 12vdc Epdm | AF6RRQ 20HL45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€84.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC6B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24vac Buna N
€84.10 /Mértékegység