Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 24vdc Buna N

Raktáron
Tétel: AF6RUZ Modell: 3827-B60-AA83BKereszthivatkozás: 20HL99
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
€63.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaÜveggel töltött nylon
Térfogat-együttható0.17
TekercsházVíz- és porfeszes
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete194 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés4, 4X
MűveletKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.5 / 64 "
Teljes magasság2.437 "
Teljes hossz1 3 / 32 "
Teljes szélesség1 7 / 64 "
Csőméret1 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás200 psi
Tömítés anyagaBuna N.
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts6.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.3
Hajó hossza (cm)4.92
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8481200020

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Tömítés anyagaFeszültségÁr
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N.24 VAC€63.95
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N.120 VAC€59.42
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna N.12 VDC€59.42
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 24vac Epdm | AF6RVA 20HM01 3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC€75.71
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 120vac Epdm | AF6RVB 20HM02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC€73.17
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 12vdc Epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC€59.42
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA83B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 24vdc Epdm | AF6RVD 20HM04 3827-E60-AA83B0.175 / 64 "EPDM24 VDC€73.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B mágnesszelep 1/8 hüvelykes 24vdc Buna N
€63.78 /Mértékegység