SOUTHWORTH PPAL 360 AIR pneumatikus raklaprakodó 4500 lbs | AH8GPB 38TA15

SOUTHWORTH PPAL 360 AIR pneumatikus raklaprakodó 4500 lbs

Raktáron
Tétel: AH8GPB Modell: PPAL 360 AIRKereszthivatkozás: 38TA15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,475.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklappozicionáló és szintterhelő
színekPiros
befejezZománc
Keret anyagAcél
Terhelhetőség4500 font
Csökkentett magasság9-1 / 2 "
Platform mérete43-5 / 8 "átmérő
Emelt magasság27-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országCN

Termék részletek:

    • Emelésvezérlés: Súly működtetve
    • Emelőmechanizmus: Pneumatikus
    • Lift Mobilitás: Automatikus emelés

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SOUTHWORTH PPAL 360 R4 automata rugóműködtető szintrakodó | AH8GPC 38TA16 PPAL 360 R4€8,017.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWORTH PPAL 360 AIR pneumatikus raklaprakodó 4500 lbs
€7,475.67 /Mértékegység