SOUTHWIRE COMPANY 55454002 Fémborítású 12 AWG 3 250 láb földdel | AF6VWF 20KZ68

SOUTHWIRE COMPANY 55454002 Fémborítású 12 AWG 3, 250 láb földeléssel

Raktáron
Tétel: AF6VWF Típus: 55454002Kereszthivatkozás: 20KZ68

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,052.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFém bevonatú páncélos kábel
KábeltípusMC
Kabát színeEzüst
Kabát anyagAlumínium
Max. Amper20
Névleges külső Dia.0.475 "
Vezetők száma2 a földdel
Orsó hossza250 láb.
Sodort / szilárdSzilárd
Hőmérséklet Értékelés-14 ° C és 90 ° C között száraz
Feszültség600V
Vezetékméret12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.095
Hajó magassága (cm)67.67
Hajó hossza (cm)8.41
Hajószélesség (cm)67.67
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellVezetők számaA szálok számaMéretÁr
SOUTHWIRE COMPANY 55454902 Fémbevonatú páncélozott kábel, 2 vezeték, 18 Awg | CG6HQV 554549022118 Áv-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 67774703 Fémbevonatú páncélozott kábel, 3 vezeték, 18 Awg | CG6HQW 677747033118 Áv-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55468702 Fémbevonatú páncélozott kábel, 4 vezeték, 18 Awg | CG6HQX 554687024118 Áv-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55312402 Fémbevonatú páncélozott kábel, 6 vezeték, 18 Awg | CG6HQY 553124026118 Áv-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55455102 Fémbevonatú páncélozott kábel, 2 vezeték, 16 Awg | CG6HQZ 554551022116 Áv-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55468902 Fémbevonatú páncélozott kábel, 4 vezetékes, 16 Awg | CG6HRA 554689024116 Áv-
ajánlatkérés
SOUTHWIRE COMPANY 55312802 Fémbevonatú páncélozott kábel, 6 vezetékes, 16 Awg | CG6HRB 553128026116 Áv-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55454002 Fémborítású 12 AWG 3, 250 láb földeléssel
€1,052.85 /Mértékegység