Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOTERA 850 áramlásmérő, digitális, 1 hüvelykes légszűrővel | AF2RKM 6XGX0

SOTERA 850 Digitális 1 hüvelykes áramlásmérő légszűrővel

Raktáron
Tétel: AF2RKM Típus: 850Kereszthivatkozás: 6XGX0
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
€533.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság0.5%
Chamber AnyagRyton / SS
Csatlakozás mérete1 MNPT
kijelzőLCD
FelszerelésNPT
Méret beszerelése1
Áramlási tartomány2-20 gpm
Áramlási tartomány @ víz GPM-je2 a 20
GPM max.20
Magasság5.625 "
Ház anyagaÜveggel töltött polipropilén
Hossz5"
Mester Totalizer9999
Max. Nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Viszkozitás100 SSU
SzálNPT
típusDigitális
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány @ CCM víz (7570–75700)
    • Áramlási tartomány @ GPH víz (120–1200)
    • Visszaállítható kumulatív összesítő (10,000,000 XNUMX XNUMX)
    • Különleges tulajdonságok: Vízálló

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SOTERA 825 áramlásmérő, digitális, 1 hüvelykes | AF2RKL 6XGW9 825€456.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOTERA 850 Digitális 1 hüvelykes áramlásmérő légszűrővel
€533.71 /Mértékegység