Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOTERA 825D075BSPP áramlásmérő digitális 3/4 hüvelykes | AF2RKK 6XGW8

SOTERA 825D075BSPP 3/4 hüvelykes digitális áramlásmérő

Raktáron
Tétel: AF2RKK Típus: 825D075BSPPKereszthivatkozás: 6XGW8
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
€500.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság0.5%
Chamber AnyagRyton / SS
Csatlakozás mérete3/4 BSPP
kijelzőLCD
FelszerelésBSPP
Méret beszerelése3/4
Áramlási tartomány2-20 gpm
Áramlási tartomány @ víz GPM-je2 a 20
GPM max.20
Magasság5.625 "
Ház anyagaÜveggel töltött polipropilén
Hossz5"
Mester Totalizer9999
Max. Nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Viszkozitás100 SSU
SzálBSPP
típusDigitális
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány @ CCM víz (7570–75700)
    • Áramlási tartomány @ GPH víz (120–1200)
    • Visszaállítható kumulatív összesítő (10,000,000 XNUMX XNUMX)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOTERA 825D075BSPP 3/4 hüvelykes digitális áramlásmérő
€500.27 /Mértékegység