Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG ST-897-100C T-stílusú bemeneti vákuumszűrő 1 in | AD6NAX 46F384

SOLBERG ST-897-100C T-típusú bemeneti vákuumszűrő 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6NAX Modell: ST-897-100CKereszthivatkozás: 46F384

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€909.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-Style beömlő vákuumszűrő
Átmérő7"
Hatékonysági besorolás99%
Szűrés értékelése5 mikron
A ventilátor sz.5F242, 4Z750
Magasság13.375 "
Beömlőnyílás1. (F) NPT
AnyagAlumínium fej, polikarbonát vödör
Max. Folyam40 cfm
Kivezetés1. (F) NPT
típusNormál vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.195
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeömlőnyílásAnyagMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG ST-897-125C T-típusú bemeneti vákuumszűrő 1-1/4 In | AD6NAY 46F385 ST-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör60 cfm1-1 / 4 (F) NPT€929.50
SOLBERG ST-897-150C T-típusú bemeneti vákuumszűrő 1-1/2 In | AD6NAZ 46F386 ST-897-150C1-1 / 2 (F) NPTAlumínium fej, polikarbonát vödör80 cfm1-1 / 2 (F) NPT€897.02
SOLBERG CT-897-100C T-típusú bemeneti vákuumszűrő 1 in | AD6NBA 46F387 CT-897-100C1. (F) NPTAlumínium fej, szénacél kanál40 cfm1. (F) NPT€986.05
SOLBERG CT-897-125C T-típusú bemeneti vákuumszűrő 1-1/4 In | AD6NBB 46F388 CT-897-125C1-1 / 4 (F) NPTAlumínium fej, szénacél kanál60 cfm1-1 / 4 (F) NPT€937.74
SOLBERG CT-897-150C T-típusú bemeneti vákuumszűrő 1-1/2 In | AD6NBC 46F389 CT-897-150C1-1 / 2 (F) NPTAlumínium fej, szénacél kanál80 cfm1-1 / 2 (F) NPT€937.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG ST-897-100C T-típusú bemeneti vákuumszűrő 1 hüvelykes
€909.21 /Mértékegység