SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F Polikristályos napelem, 100 W | AF8GDR 26KH19

SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F polikristályos napelem, 100 W

Raktáron
Tétel: AF8GDR Modell: SPM100P-TS-FKereszthivatkozás: 26KH19

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€695.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNapelem
Kábel hosszaNincs kábel
Cell Típuspolikristályos
ConnectorCsepp
Mélység1.375 "
KeretIgen
Magasság39 15 / 16 "
Max. Teljesítménypont áram5.38A
Max. Teljesítményfeszültség18.6VDC
Max. A rendszer feszültsége1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
A modul hatékonysága14.8%
Névleges kimeneti teljesítmény100W
Cellák száma36
Nyitott áramköri feszültség22.8VDC
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Teljesítménytűrés-5% és + 5% között
Rövidzárlati áram5.76A
Súly19.80 font
Szélesség26 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.936
Hajó magassága (cm)8.1
Hajó hossza (cm)111
Hajószélesség (cm)76
HS-kód8541406020

Termék részletek:

    • F-sorozatú fotovoltaikus modul, amelyet a napenergia hatékony átalakítására terveztek világítási alkalmazásokhoz közlekedési jelzőlámpákban, vasutakban és utcai/óriásplakát-lámpákban
    • Etilén-vinil-acetát (EVA) és TPT réteg a napelemek beágyazásához a lamináláson belül, és biztosítja a maximális működési jellemzőket bármilyen éghajlati viszonyok között
    • Eloxált alumínium keret és alacsony vastartalmú edzett üveg a merevség megőrzése érdekében
    • Könnyen hozzáférhető csatlakozódoboz két MC4 típusú vezetékkel (3 láb) és földelési pontokkal a panel mind a négy sarkában a problémamentes telepítés érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaMélységMagasságSúlySzélességÁr
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Napelem 65w Polikristályos | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPNincs kábel1-31 / 32 "31.13 "15.40 font26.5 "€499.97
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Napelem 85w Polikristályos | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€621.06
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Napelem 90w Polikristályos | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€635.72
SOLARTECH POWER SPM045P-N Napelem 45w Polikristályos | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3 láb.1.375 "26.25 "11.00 font21.125 "€381.92
SOLARTECH POWER SPM055P-N Napelem 55w Polikristályos | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3 láb.1.375 "25 11 / 16 "13.20 font25.187 "€440.37
SOLARTECH POWER SPM065P-N napelem 65w polikristályos | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3 láb.1.375 "38.875 "15.40 font21.25 "€480.10
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Napelem 85w Polikristályos | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3 láb.1.375 "39 15 / 16 "19.80 font26 5 / 16 "€599.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLARTECH POWER SPM100P-TS-F polikristályos napelem, 100 W
€695.31 /Mértékegység