SOLARTECH POWER SPM055P-WP-F Napelem 55w Polikristályos | AF8GFA 26KH53

SOLARTECH POWER SPM055P-WP-F 55w-os napelem, polikristályos

Raktáron
Tétel: AF8GFA Modell: SPM055P-WP-FKereszthivatkozás: 26KH53

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€480.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNapelem
Kábel hosszaNincs kábel
Cell Típuspolikristályos
ConnectorCsepp
Mélység1.375 "
KeretIgen
Magasság25 11 / 16 "
Max. Teljesítménypont áram1.61A
Max. Teljesítményfeszültség34.2VDC
Max. A rendszer feszültsége1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
A modul hatékonysága12.6%
Névleges kimeneti teljesítmény55W
Cellák száma72
Nyitott áramköri feszültség42.1VDC
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Teljesítménytűrés-5% és + 5% között
Rövidzárlati áram1.85A
Súly13.20 font
Szélesség25.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7455
Hajó magassága (cm)8.1
Hajó hossza (cm)74.8
Hajószélesség (cm)73
HS-kód8541406020

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaMélységMagasságSúlySzélességÁr
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Napelem 65w Polikristályos | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPNincs kábel1-31 / 32 "31.13 "15.40 font26.5 "€499.97
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Napelem 85w Polikristályos | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€621.06
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Napelem 90w Polikristályos | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€635.72
SOLARTECH POWER SPM045P-N Napelem 45w Polikristályos | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3 láb.1.375 "26.25 "11.00 font21.125 "€381.92
SOLARTECH POWER SPM055P-N Napelem 55w Polikristályos | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3 láb.1.375 "25 11 / 16 "13.20 font25.187 "€440.37
SOLARTECH POWER SPM065P-N napelem 65w polikristályos | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3 láb.1.375 "38.875 "15.40 font21.25 "€480.10
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Napelem 85w Polikristályos | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3 láb.1.375 "39 15 / 16 "19.80 font26 5 / 16 "€599.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLARTECH POWER SPM055P-WP-F 55w-os napelem, polikristályos
€480.10 /Mértékegység