SOLAIRA PASCR90-1-DIN vezérlés és ház, vezérlés és ház, 90 A Amper, minden kW teljesítményre alkalmas, 1 fázis | CU3CET 783RM1

SOLAIRA PASCR90-1-DIN vezérlés és ház, vezérlés és ház, 90 A amper, minden kW teljesítményre alkalmas, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CU3CET Modell: PASCR90-1-DINKereszthivatkozás: 783RM1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,831.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SOLAIRA PASCR165-1-DIN vezérlés és ház, vezérlés és ház, 165 A Amper, minden kW teljesítményre alkalmas | CU3CEQ 783RM2 PASCR165-1-DIN€6,099.56
SOLAIRA PASCR30-1-DIN vezérlés és ház, vezérlés és ház, 30 A Amper, minden kW teljesítményre alkalmas, 1 fázisú | CU3CER 783RM0 PASCR30-1-DIN€1,827.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLAIRA PASCR90-1-DIN vezérlés és ház, vezérlés és ház, 90 A amper, minden kW teljesítményre alkalmas, 1 fázis
€2,831.02 /Mértékegység