OAKTON Mini behatolási hőmérsékleti szonda


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: NIST , Szonda csatlakozó: Mini , szonda hossza: 4" , Szonda anyaga: 316 Stainless Steel , Hőmérséklet mérőelem: K hőelem , Használata: Levegő vagy folyadékok , vezeték hossza: 60 "
StílusModellTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
WD-08517-65
-310 foktól 1400 fokig€146.54
A
WD-08516-65
-418 foktól 1500 fokig€139.88

Mini behatolási hőmérsékleti szonda

Az Oakton mini behatolási hőmérséklet-szondák egy K hőelemet tartalmaznak, amely akár 899 Celsius fokos hőmérséklet mérésére is alkalmas. Rozsdamentes acél konstrukciójuk, amely csökkenti a külső felületek oxidációs reakcióit, és 5 láb hosszúságú szondahuzallal rendelkeznek, még az apró tárgyak mérésére is. Ezek a NIST tanúsítvánnyal rendelkező szondák -310 és 1500 Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérsékleten állnak rendelkezésre.
Raptor Supplies az Oaktont is kínálja merítési hőmérséklet szondák háromcsapos reteszeléssel és fonó csatlakozóval.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?