Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Din sínes tápegység, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Egyszemélyes, 24 VDC, 50 W | CU3CDJ 783RE0

SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Din sínes tápegység, 100–240 VAC/120–375 VDC/85–264 VAC, Egyes, 24 VDC, 50 W

Raktáron
Tétel: CU3CDJ Modell: SVL2-24-100Kereszthivatkozás: 783RE0
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
€137.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-12-100 Din sínes tápegység, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Egyszemélyes, 12 VDC, 48 W | CU3CDD 783RE3 SVL4-12-100€162.82
SOLA/HEVI-DUTY SVL5-24-100 Din sínes tápegység, 100–240 VAC/120–375 VDC/85–264 VAC, Egyszemélyes, 24VDC | CU3CDE 783RE5 SVL5-24-100€165.59
SOLA/HEVI-DUTY SVL10-24-100 Din sínes tápegység, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Egyszemélyes, 24 VDC | CU3CDF 783RE7 SVL10-24-100€246.62
SOLA/HEVI-DUTY SVL20-24-100 Din sínes tápegység, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Egyszemélyes, 24 VDC | CU3CDG 783RE8 SVL20-24-100€354.71
SOLA/HEVI-DUTY SVL1-24-100 Din sínes tápegység, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Egyszemélyes, 24 VDC, 30 W | CU3CDH 783RD9 SVL1-24-100€104.83
SOLA/HEVI-DUTY SVL4-24-100 Din sínes tápegység, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Egyszemélyes, 24 VDC, 96 W | CU3CDK 783RE4 SVL4-24-100€130.18
SOLA/HEVI-DUTY SVL2-48-100 Din sínes tápegység, 100 - 240 VAC/120 - 375 VDC/85 - 264 VAC, Egyszemélyes, 48 ​​VDC | CU3CDL 783RE1 SVL2-48-100€160.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SVL2-24-100 Din sínes tápegység, 100–240 VAC/120–375 VDC/85–264 VAC, Egyes, 24 VDC, 50 W
€137.37 /Mértékegység