Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N túlfeszültség-védő vezetékes 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10N túlfeszültség-védő, kemény vezetékes 1p 100 Ka

Raktáron
Tétel: AA8QCA Modell: STV100K10NKereszthivatkozás: 19L436
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
€2,134.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység4.0
Ház anyagaHomok kapszulázás
Ház típusaNEMA 12 ház
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Hossz4.0
Hely típusa120 VAC
AnyagHomok kapszulázás
Max. Folyamatos üzemi feszültség150
Max. Túlfeszültség áram módonként50 kA (LN, LG, NG)
Max. Túlfeszültség fázisonként100 kA
A védelem módjaiLN, LG, NG
Felszerelési stílus1/2 NPT eltolású mellbimbó
Zajcsökkentési besorolás NRR40db max
Névleges kisülési áram3kA
Pólusok száma1
Vezetékek száma2 vezeték + földelés
Fázis1
Rövidzárlati áramérték65 kAIC
típusVezetékes
Feszültség120
Feszültségvédelem besorolása600V (LN), 700V (LG, NG)
Szélesség6.0
Huzal12 AWG
Vezetékmérő12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8536308000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaHely típusaPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 túlfeszültség-védő vezetékes 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Fém120/240 CT34 vezeték + földelés3HLD120/240€2,665.25
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10S túlfeszültség-védő, kemény vezetékes 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10SHomok kapszulázás120 / 240 VAC23 vezeték + földelés1S120/240€2,076.54
SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L túlfeszültség-védő vezetékes 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LHomok kapszulázás240 VAC12 vezeték + földelés1240€2,199.99
SOLA / HEVI-DUTY STV100K27Y Túlfeszültség-védő vezetékes 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439 STV100K27YFém480Y / 27734 vezeték + földelés3Y277/480€2,465.59
SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D túlfeszültség-védő vezetékes 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48DFém480 DELTA33 vezeték + földelés3D480€2,612.46
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y Túlfeszültség-védő vezetékes 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YFém208Y / 12034 vezeték + földelés3Y120/208€2,374.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K10N túlfeszültség-védő, kemény vezetékes 1p 100 Ka
€2,134.61 /Mértékegység