Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY STV100K27Y Túlfeszültség-védő vezetékes 3p 100 Ka | AA8QCD 19L439

SOLA/HEVI-DUTY STV100K27Y túlfeszültségvédő, kemény vezetékes 3p 100 Ka

Raktáron
Tétel: AA8QCD Típus: STV100K27YKereszthivatkozás: 19L439
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
€2,465.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység4.0
Ház anyagaFém
Ház típusaNEMA 12 ház
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Hossz4.0
Hely típusa480Y / 277
AnyagHomok kapszulázás
Max. Folyamatos üzemi feszültség320/640
Max. Túlfeszültség áram módonként50 kA (LN, LG, NG)
Max. Túlfeszültség fázisonként100 kA
A védelem módjaiLN, LG, NG, LL
Felszerelési stílus1/2 NPT eltolású mellbimbó
Zajcsökkentési besorolás NRR40db max
Névleges kisülési áram3kA
Pólusok száma3
Vezetékek száma4 vezeték + földelés
Fázis3Y
Rövidzárlati áramérték65 kAIC
típusVezetékes
Feszültség277/480
Feszültségvédelem besorolása1200 V (LN, LG, NG), 2000 V (LL)
Szélesség6.0
Huzal12 AWG
Vezetékmérő12 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8536308000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaHely típusaPólusok számaVezetékek számaFázisFeszültségÁr
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10D4 túlfeszültség-védő vezetékes 3p 100 Ka | AA8QBZ 19L435 STV100K10D4Fém120/240 CT34 vezeték + földelés3HLD120/240€2,665.25
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10N túlfeszültség-védő vezetékes 1p 100 Ka | AA8QCA 19L436 STV100K10NHomok kapszulázás120 VAC12 vezeték + földelés1120€2,134.61
SOLA/HEVI-DUTY STV100K10S túlfeszültség-védő, kemény vezetékes 1p 100 Ka | AA8QCB 19L437 STV100K10SHomok kapszulázás120 / 240 VAC23 vezeték + földelés1S120/240€2,076.54
SOLA / HEVI-DUTY STV100K24L túlfeszültség-védő vezetékes 1p 100 Ka | AA8QCC 19L438 STV100K24LHomok kapszulázás240 VAC12 vezeték + földelés1240€2,199.99
SOLA / HEVI-DUTY STV100K48D túlfeszültség-védő vezetékes 3p 100 Ka | AA8QCE 19L440 STV100K48DFém480 DELTA33 vezeték + földelés3D480€2,612.46
SOLA / HEVI-DUTY STV100K10Y Túlfeszültség-védő vezetékes 3p 100 Ka | AA8QCF 19L441 STV100K10YFém208Y / 12034 vezeték + földelés3Y120/208€2,374.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV100K27Y túlfeszültségvédő, kemény vezetékes 3p 100 Ka
€2,465.59 /Mértékegység