Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY STFV07510N túlfeszültségvédő Din sínszűrő 1p 25ka | AA8QBU 19L430

SOLA/HEVI-DUTY STFV07510N túlfeszültségvédő Din sínszűrő 1p 25ka

Raktáron
Tétel: AA8QBU Típus: STFV07510NKereszthivatkozás: 19L430
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
€805.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység2.35
Ház anyagaEpoxi tokozású műanyag
Ház típusaNagy hatású műanyag tok
Szűrő típusaSzűrő
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Hossz4.75 "
Hely típusa120 VAC
AnyagEpoxi tokozású
Max. Folyamatos üzemi feszültség150VAC
Max. Túlfeszültség áram módonként12.5 kA (LN, LG, NG)
Max. Túlfeszültség fázisonként25kA
A védelem módjaiLN, LG, NG
Felszerelési stílusKarima
Zajcsökkentési besorolás NRR90db max
Névleges kisülési áram7.5
Pólusok száma1
Vezetékek száma18 vezeték
Fázis1
Rövidzárlati áramértékNA (nem UL1449)
típusDin Rail, szűrt
Feszültség120
Szélesség4.75
Huzal18
Vezetékmérő18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8536308000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaMélységHáz anyagaVezetékek számaFeszültségSzélességVezetékmérőHáz típusaÁr
SOLA/HEVI-DUTY STFE03010N túlfeszültségvédő Din sínes szűrő 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Acél2 vezeték + földelés1202.5624 AWGTeljesen zárt fém ház€741.46
SOLA/HEVI-DUTY STFE05010N túlfeszültségvédő Din sínes szűrő 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Acél2 vezeték + földelés1202.5622 AWGTeljesen zárt fém ház€958.37
SOLA/HEVI-DUTY STFE05024L túlfeszültségvédő, Din Rail szűrő, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56Acél2 vezeték + földelés2402.5622 AWGTeljesen zárt fém ház€1,091.30
SOLA/HEVI-DUTY STFE10010N túlfeszültségvédő Din sínes szűrő 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56Acél2 vezeték + földelés1202.5620 AWGTeljesen zárt fém ház€1,108.07
SOLA/HEVI-DUTY STFE20010N túlfeszültségvédő Din sínszűrő 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Acél2 vezeték + földelés1202.5612 AWGTeljesen zárt fém ház€1,500.16
SOLA/HEVI-DUTY STFV02510N túlfeszültségvédő Din sínes szűrő 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoxi tokozású műanyag26 vezeték1202.8826 AWGNagy hatású műanyag tok€400.21
SOLA/HEVI-DUTY STFV02524L túlfeszültségvédő Din sínes szűrő 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoxi tokozású műanyag26 vezeték2402.8826 AWGNagy hatású műanyag tok€599.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFV07510N túlfeszültségvédő Din sínszűrő 1p 25ka
€805.39 /Mértékegység