Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SDP5-5-100T egyenáramú tápegység 5-6vdc 5a 47-63hz | AD7LFR 4FB83

SOLA/HEVI-DUTY SDP5-5-100T egyenáramú tápegység 5-6vdc 5a 47-63hz

Raktáron
Tétel: AD7LFR Típus: SDP5-5-100TKereszthivatkozás: 4FB83
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
€282.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialÖntött műanyag
Mélység3.58 "
Magasság2.95 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 25 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség85-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők5
Kimeneti zajKevesebb mint 50 mV
Kimeneti feszültség5–6 VDC
Teljesítmény értékelése100W
ÁllapotjelzőZöld DC OK jel
StílusKapcsolási
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8504409580
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHzKimeneti feszültségÁr
SOLA/HEVI-DUTY SDP2-12-100T egyenáramú tápegység 10-12vdc 3-2.5a 43-67hz | AD7AVE 4DA92 SDP2-12-100T43 a 6710–12 VDC€340.32
SOLA / HEVI-DUTY SDP3-15-100T egyenfeszültségű tápegység 12-15vdc 4.2-3.4a | AD7LFT 4FB84 SDP3-15-100T47 a 6312–15 VDC€372.57
SOLA / HEVI-DUTY SDP1-48-100T DC tápegység 48-56vdc 1a 47-63hz | AD7LFU 4FB85 SDP1-48-100T47 a 6348–56 VDC€330.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDP5-5-100T egyenáramú tápegység 5-6vdc 5a 47-63hz
€282.09 /Mértékegység