Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P DC tápegység 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5

SOLA/HEVI-DUTY SDN9-12-100P egyenáramú tápegység 12vdc 9a 60hz

Raktáron
Tétel: AE3HUW Típus: SDN9-12-100PKereszthivatkozás: 5DJL5
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
€750.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység4.55 "
Magasság4.88 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 20 ms
Hz60
Bemeneti feszültség115-230 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők9
Kimeneti zajKevesebb mint 50 mV
Kimeneti feszültség12 VDC
Csúcserősítő9.9
Teljesítmény értékelése108W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8504409580
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12DN DC tápegység 12vdc 2.5a 50/60hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNKapcsolási1.29 "4.71 "2.55 "50/6085-264 VACDIN sín / alváz-25 foktól 65 fokig€488.69
SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T DC tápegység 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802 SLS12051TLineáris2.75 "4.87 "7"47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€494.74
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T egyenáramú tápegység 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068TLineáris2.75 "4.87 "9"47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€469.46
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P egyenáramú tápegység 12vdc 16a 60hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100PKapcsolási4.55 "4.88 "3.23 "60115-230 VACDIN sín-10 foktól 60 fokig€892.24
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN egyenáramú tápegység 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84 SCP30S12B-DNKapcsolási2.67 "4.72 "1.37 "50/6085-264 VACDIN sín-25 foktól 65 fokig€507.74
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T egyenáramú tápegység 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034TLineáris2.5 "5.62 "4.87 "47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€319.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN9-12-100P egyenáramú tápegység 12vdc 9a 60hz
€750.82 /Mértékegység