Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN egyenáramú tápegység 12vdc 1.2a 50/60hz | AA2GBG 10G775

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN egyenáramú tápegység 12vdc 1.2a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AA2GBG Típus: SCP30D12DNKereszthivatkozás: 10G775
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
€566.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység1.29 "
Magasság4.71 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 50 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség85-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín / alváz
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 65 fokig
Kimeneti erősítők1.2
Kimeneti zajKevesebb, mint 1% vagy egyenlő
Kimeneti feszültség+/- 12 VDC
Csúcserősítő1.56
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8504409510
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségÁr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30T515DN egyenáramú tápegység 15vdc 3 / 0.5 / 0.5a 50 / 60hz | AA2GBR 10G784 SCP30T515DN5 V DC, +/- 15 V DC€597.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN egyenáramú tápegység 12vdc 1.2a 50/60hz
€566.45 /Mértékegység