SNYDER INDUSTRIES 5780100N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 500 gallon | AC4GLG 2ZRD3

SNYDER INDUSTRIES 5780100N97206 Tárolótartály függőleges zárt tetejű 500 gallon

Tétel: AC4GLG Modell: 5780100N97206Kereszthivatkozás: 2ZRD3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€4,260.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Átmérő53 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)14
osztások95 L.
Magasság74 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)1893
Tartály alsó átmérője. (Ban ben.)48
Tank kapacitás500 Gal.
Tank stílusFüggőleges
típusZárt felső
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.96
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)134.62
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságtípusÁr
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Tároló tartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Zárt felső€746.45
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 35 gallon | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Zárt felső€1,022.04
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L.40 "Zárt felső€943.28
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 60 gallon | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L.40 "Zárt felső€1,282.73
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L.39 "Zárt felső€1,789.87
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Tárolótartály függőlegesen zárt felső 90 gallon | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L.39 "Zárt felső€2,030.27
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Tárolótartály függőleges zárt felső 120 gallon | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L.50 "Zárt felső€1,994.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5780100N97206 Tárolótartály függőleges zárt tetejű 500 gallon
€4,260.75 /Mértékegység