Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5MA17 Barrel Bolt 1/4-20, 5PK | AE4NZR

APPROVED VENDOR 5MA17 hordócsavar 1/4-20, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4NZR Modell: 5MA17
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
€33.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.5 / 16 "
Hordófej Dia.9 / 16 "
Hordófej magasság5 / 32 "
Hordóhossz1 / 2 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaKombináció
befejezEgyszerű
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Szakítószilárdság80000 psi
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA17 hordócsavar 1/4-20, 5PK
€33.20 /csomag