Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHN4-4FV csatlakozó csonk 1/4-18 test acél | AF6WNN 20LJ23

SNAP-TITE VHN4-4FV Csatológomb 1/4-18 Testacél

Raktáron
Tétel: AF6WNN Modell: VHN4-4FVKereszthivatkozás: 20LJ23
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
€34.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás6500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 / 4 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep tervezésTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE PEAN4-4F csatlakozóbimbó 1 / 4-18 karosszériaacél | AF6VMJ 20LF64 PEAN4-4Fpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig F€25.52
SNAP-TITE PEAN4-4M csatlakozóbimbó 1 / 4-18 karosszériaacél | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4Mpoppet-MNPT5 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig F€26.87
SNAP-TITE PHN4-4F csatlakozóbimbó 1 / 4-18 karosszériaacél | AF6WCW 20LF91 PHN4-4Fpoppet-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 foktól 200 fokig F€13.56
SNAP-TITE PHN4-4M csatlakozóbimbó 1 / 4-18 testacél | AF6WCX 20LF92 PHN4-4Mpoppet-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 foktól 200 fokig F€13.32
SNAP-TITE VEAN4-4F csatlakozóbimbó 1 / 4-18 1/4 hüvelykes testacél | AF6WLA 20LH64 VEAN4-4Fpoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 foktól 200 fokig F€48.18
SNAP-TITE VEAN4-4FV csatlakozóbimbó 1 / 4-18 karosszériaacél | AF6WLB 20LH65 VEAN4-4FVpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FViton€84.28
SNAP-TITE VEAN4-4M csatlakozóbimbó 1 / 4-18 1/4 hüvelykes testacél | AF6WLC 20LH66 VEAN4-4Mpoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig F€53.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHN4-4FV Csatológomb 1/4-18 Testacél
€34.00 /Mértékegység