Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHN16-16M csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes testacél | AF6WNF 20LJ16

SNAP-TITE VHN16-16M csatlakozó csonk 1-11-1/2 1 hüvelykes test acél

Raktáron
Tétel: AF6WNF Modell: VHN16-16MKereszthivatkozás: 20LJ16
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
€118.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret1"
Kapcsolat típusaMNPT
befejezcink
Áramlási sebesség35 gpm
Hossz3 3 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHN16-16M csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WCN 20LF84 PHN16-16MMNPT40 gpm6000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€52.96
SNAP-TITE VHN16-16FV csatlakozócsonk 1-11-1/2 Test Acél | AF6WNE 20LJ15 VHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€110.01
SNAP-TITE VHN16-16MV csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVMNPT35 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€130.10
SNAP-TITE 71-3N16-16FV csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WQZ 20LJ79 71-3N16-16FVNpft60 gpm7500 psi-20 foktól 375 fokig FVitonFlush Arc€243.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHN16-16M csatlakozó csonk 1-11-1/2 1 hüvelykes test acél
€118.73 /Mértékegység