Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3N16-16FV csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WQZ 20LJ79

SNAP-TITE 71-3N16-16FV csatlakozó csonk 1-11-1/2 test acél

Raktáron
Tétel: AF6WQZ Modell: 71-3N16-16FVKereszthivatkozás: 20LJ79
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
€268.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaNpft
befejezcink
Áramlási sebesség60 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHN16-16M csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WCN 20LF84 PHN16-16MMNPT40 gpm6000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€56.76
SNAP-TITE VHN16-16FV csatlakozócsonk 1-11-1/2 Test Acél | AF6WNE 20LJ15 VHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€121.34
SNAP-TITE VHN16-16M csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 1 hüvelykes testacél | AF6WNF 20LJ16 VHN16-16MMNPT35 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€130.95
SNAP-TITE VHN16-16MV csatlakozóbimbó 1-11-1 / 2 Karosszériaacél | AF6WNG 20LJ17 VHN16-16MVMNPT35 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€143.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3N16-16FV csatlakozó csonk 1-11-1/2 test acél
€268.41 /Mértékegység