Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes testacél | AF6WMY 20LJ09

SNAP-TITE VHN12-12F csatlakozó csonk 3/4-14 3/4 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WMY Modell: VHN12-12FKereszthivatkozás: 20LJ09

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€60.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaAcél
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség25 gpm
Hossz2 19 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes testacél | AF6WCK 20LF81 PHN12-12FNPTF27 gpm1 59 / 64 "9000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€26.47
SNAP-TITE PHN12-12M csatlakozóbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes testacél | AF6WCL 20LF82 PHN12-12MMNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€27.87
SNAP-TITE VEAN12-12F csatlakozóbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes testacél | AF6WKY 20LH62 VEAN12-12FNPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€108.44
SNAP-TITE VEAN12-12M csatlakozóbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes testacél | AF6WKZ 20LH63 VEAN12-12MNPTF25 gpm2.75 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€119.37
SNAP-TITE VHN12-12FV csatlakozóbimbó 3 / 4-14 karosszériaacél | AF6WMZ 20LJ10 VHN12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€76.98
SNAP-TITE VHN12-12M csatlakozóbimbó 3 / 4-14 3/4 hüvelykes testacél | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€73.33
SNAP-TITE VHN12-12MV csatlakozócsavar 3/4-14 Test acél | AF6WNB 20LJ12 VHN12-12MVMNPT25 gpm-3500 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€79.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHN12-12F csatlakozó csonk 3/4-14 3/4 hüvelykes acél test
€60.88 /Mértékegység