Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHC8-8MV Csatolóház 1/2-14 Test 316 Rozsdamentes acél | AF6WGV 20LG84

SNAP-TITE SVHC8-8MV csatlakozóház 1/2-14 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WGV Modell: SVHC8-8MVKereszthivatkozás: 20LG84

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€459.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaMNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség14 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3750 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPHC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél | AF6WEN 20LG31 SPHC8-8FFNPS14 gpm1.625 "8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€201.26
SNAP-TITE SPHC8-8FV csatlakozótest 1 / 2-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WEP 20LG32 SPHC8-8FVFNPT14 gpm-8000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€212.44
SNAP-TITE SVEAC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFK 20LG52 SVEAC8-8FFNPS14 gpm-3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€478.46
SNAP-TITE SVEAC8-8M csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFL 20LG53 SVEAC8-8MFNPS14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€562.69
SNAP-TITE SVHC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGR 20LG81 SVHC8-8FFNPS14 gpm2 3 / 32 "3750 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€355.69
SNAP-TITE SVHC8-8FV csatlakozótest 1 / 2-14 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGT 20LG82 SVHC8-8FVFNPT14 gpm-3750 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€406.66
SNAP-TITE SVHC8-8M csatlakozótest 1 / 2-14 1/2 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGU 20LG83 SVHC8-8MMNPT14 gpm2 37 / 64 "3570 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€443.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHC8-8MV csatlakozóház 1/2-14 ház 316 rozsdamentes acél
€459.36 /Mértékegység