Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHC32-32FV csatlakozótest 2-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WGF 20LG71

SNAP-TITE SVHC32-32FV csatlakozóház 2-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WGF Modell: SVHC32-32FVKereszthivatkozás: 20LG71
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
€3,582.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség180 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret2 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágyanyagtest anyagaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE BVHC32-32F csatlakozótest 2-11-1/2 test sárgaréz | AF6WAJ 20LF23 BVHC32-32F440 Stainless SteelSárgaréz25 gpm400 psi-40 foktól 200 fokig F€1,494.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHC32-32FV csatlakozóház 2-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél
€3,582.89 /Mértékegység