Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SVHC16-16M csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFZ 20LG65

SNAP-TITE SVHC16-16M csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WFZ Modell: SVHC16-16MKereszthivatkozás: 20LG65

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€821.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Testméret1"
Kapcsolat típusaMNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség35 gpm
Hossz3 7 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SPHC16-16F csatolótest 1-11-1 / 2 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WEE 20LG23 SPHC16-16FFNPT25 gpm-4000 psipoppet€421.13
SNAP-TITE SVHC16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFX 20LG63 SVHC16-16FFNPS35 gpm2 43 / 64 "2000 psipoppet€715.61
SNAP-TITE S71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WHY 20LH16 S71-3C16-16FFNPS60 gpm3 21 / 64 "4000 psiFlush Arc€1,611.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SVHC16-16M csatlakozótest 1-11-1/2 1 hüvelykes test 316 rozsdamentes acél
€821.82 /Mértékegység