Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SPHC16-16F csatolótest 1-11-1 / 2 karosszéria 316 rozsdamentes acél | AF6WEE 20LG23

SNAP-TITE SPHC16-16F csatlakozóház 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WEE Modell: SPHC16-16FKereszthivatkozás: 20LG23
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
€421.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség25 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolNem
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SVHC16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFX 20LG63 SVHC16-16FFNPS35 gpm2 43 / 64 "2000 psipoppet€715.61
SNAP-TITE SVHC16-16M csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFZ 20LG65 SVHC16-16MMNPT35 gpm3 7 / 32 "2000 psipoppet€821.82
SNAP-TITE S71-3C16-16F csatlakozótest 1-11-1 / 2 1 hüvelykes ház 316 rozsdamentes acél | AF6WHY 20LH16 S71-3C16-16FFNPS60 gpm3 21 / 64 "4000 psiFlush Arc€1,611.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SPHC16-16F csatlakozóház 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél
€421.13 /Mértékegység