Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3N8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 1/2 hüvelykes test HP rozsdamentes acél | AF6WDW 20LG15

SNAP-TITE SH71-3N8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 1/2 hüvelykes test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDW Típus: SH71-3N8-8FKereszthivatkozás: 20LG15
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
€1,185.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaHP rozsdamentes acél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség20 gpm
Hossz2.375 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaÁr
SNAP-TITE SH71-3N8-8FV Csatológomb 1/2-14 Test HP Rozsdamentes acél | AF6WDX 20LG16 SH71-3N8-8FVFNPT-20 foktól 375 fokig FViton€1,209.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N8-8F csatlakozó csonk 1/2-14 1/2 hüvelykes test HP rozsdamentes acél
€1,185.28 /Mértékegység