Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Csatlakozó test 3/4-16 3/8 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDG 20LG02

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF csatlakozóház 3/4-16 3/8 hüvelykes test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDG Modell: SH71-3C6-6EFKereszthivatkozás: 20LG02
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
€1,865.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagKerámiai
test anyagaHP rozsdamentes acél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség12 GPM
Hossz2 23 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás10,000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret3 / 4 "-16
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásMenetméretÁr
SNAP-TITE SH71-3C12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDC 20LF97 SH71-3C12-12F3 / 4 "FNPS40 gpm3 3 / 64 "7500 psi3 / 4 "-14€3,872.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF csatlakozóház 3/4-16 3/8 hüvelykes test HP rozsdamentes acél
€1,865.46 /Mértékegység