Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE SH71-3C12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes karosszéria rozsdamentes acélból | AF6WDC 20LF97

SNAP-TITE SH71-3C12-12F csatlakozóház 3/4-14 3/4 hüvelykes test HP rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WDC Típus: SH71-3C12-12FKereszthivatkozás: 20LF97
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
€3,634.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
CsapágyanyagKerámiai
test anyagaHP rozsdamentes acél
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPS
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség40 gpm
Hossz3 3 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaHP rozsdamentes acél
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásMenetméretÁr
SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Csatlakozó test 3/4-16 3/8 hüvelykes test Hp rozsdamentes acél | AF6WDG 20LG02 SH71-3C6-6EF3 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "10,000 psi3 / 4 "-16€1,750.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C12-12F csatlakozóház 3/4-14 3/4 hüvelykes test HP rozsdamentes acél
€3,634.74 /Mértékegység